necobit ArduinoUNO用LEDシールド(キット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308655 品番ADAUDLEDSK
参考基準価格(税別)¥1,848 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

MIDI機器の製作等を手がける「necobit」が開発した、はんだ付けやLEDの点灯実験が可能な初心者向けのArduino拡張シールドです。 初めてのはんだ付け・初めてのArduinoの制御を行ってみたい方、電子工作教室の最初の教材などに最適です。 抵抗・LED・ピンソケットの3種部品のみを使用します。 すべてリード部品のため、はんだ付けが簡単です。 抵抗とLEDは1種類だけなので、カラーコードの読み間違いや取り付け場所のミス等の心配もありません。 はじめてのはんだ付けでも安心して取り組むことが可能です。 それぞれのLEDがArduino UNOの入出力ピンソケットに直接接続されるため、配線をする必要がありません。 シールド上のピンソケットを使用して外部からの入出力接続を行うこともできます。

仕様●LED出力:20個●対応Arduino:Arduino UNO R3/R4 セット内容部品、保証書、部品表 寸法(mm)約70×55×20 質量(g)約20 電源電圧(V)5(Arduinoより) 保証期間初期不良のみ
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする