カーボンPギャフシャフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#1.2m 注文コード65308760 品番-
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

ビッグゲーム用ギャフ対応のハイパワーカーボンシャフト
ビッグゲーム用の大型ギャフに対応するハイパワーカーボンシャフト。
パワーのあるカーボン97%のワンピースブランクスシャフト。
グリップは力を入れやすく滑りにくいEVAグリップ。
ギャフ取り付け部はウィットネジ1/2対応。
120には、2.6mの6Φロープ。150には、3.0mの6Φロープが付属。
鋳造(ちゅうぞう)Pギャフとコーディネート可能なパワーギャフの柄。

サイズ#1.2m ロープ長さ(m)2.6 元径(mm)23.8 継数(本)1 仕舞(cm)120 カーボン(%)97 標準全長(m)1 標準自重(g)218
注意
※メーカーの玉の柄および玉網は、通称4分ネジ(外径約12.7mm)と呼ばれるサイズのネジを採用しております。これは「W1/2」規格を基にしたサイズで、釣具業界では広く使用されています。他メーカー様の商品とも多くの場合で互換性がございますが、業界全体で厳密な統一規格があるわけではなく、製造誤差やピッチの違い等により、まれに装着できない場合がございます。ご購入の際は、お手持ちの製品とネジサイズ・形状の互換性をご確認のうえお選びいただくことをおすすめいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする