ビッグゲーム用ギャフ対応のハイパワーカーボンシャフトビッグゲーム用の大型ギャフに対応するハイパワーカーボンシャフト。パワーのあるカーボン97%のワンピースブランクスシャフト。グリップは力を入れやすく滑りにくいEVAグリップ。ギャフ取り付け部はウィットネジ1/2対応。120には、2.6mの6Φロープ。150には、3.0mの6Φロープが付属。鋳造(ちゅうぞう)Pギャフとコーディネート可能なパワーギャフの柄。