カモン
カモンの PCアクセサリー
カモンの ケーブル
カモンの HDMIケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65308777
品番
2HDMI-20
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥608
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イーサネット対応のHDMIケーブルです。 TVやPCモニターとAV機器・ゲーム機・PCなどの接続に便利です。 ノイズに強い金メッキ加工を施しました。 RoHS対応製品です。
仕様
●ARC:対応●HEC:対応●フルHD:対応●ワイヤーゲージ:30AWG
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)
プラグ
金メッキ
解像度
2K/4K対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
60fps
イーサネット対応
対応
変換タイプ
オス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。