HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308786 品番2HDMI-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イーサネット対応のHDMIケーブルです。 TVやPCモニターとAV機器・ゲーム機・PCなどの接続に便利です。 ノイズに強い金メッキ加工を施しました。 RoHS対応製品です。

仕様●ARC:対応●HEC:対応●フルHD:対応●ワイヤーゲージ:30AWG ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス) プラグ金メッキ 解像度2K/4K対応 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60fps イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする