鯵丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別#63LS 注文コード65308787 品番-
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

アジング専用テクニカルモデル
アジング設計にカスタムした専用ロッド。
穂先は、超軽量ジグヘッドも軽快に操り、ショートバイトも鋭く掛けるカーボンソリッドティップ。
シャフトは、振り抜けの良い細身軽量ブランクス。
リールシートは、キャストコントロール性能が高いFuji-TVSリールシート搭載。
ガイドは、ライントラブルを軽減するオールFuji-Kガイドをバランス配置。
狭い漁港にも対応した、ショートレングス設計のテクニカルアジングロッド。

仕様●グリップ元径(mm):25●ラインWt.(lb):1〜4●ルアーWt.(g):0.5〜5 種別#63LS 全長(cm)標準:192 継数(本)2 仕舞(cm)98.5 先径(mm)0.8 標準自重(g)80 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする