海上釣堀 メタルさぐり (ベイト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別#300 注文コード65308796 品番-
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

感度の高い金属穂先のさぐり釣り専用設計
さぐり釣り専用設計の並継海上釣り堀ロッド。
高い感度を実現した金属穂先採用。わずかなアタリも瞬時に捉え確実なフッキングに持ち込みます。穂先カラーは目感度にも優れたイエローカラー。
スパイラルガイド設計でライントラブルを軽減し、スムーズな曲がり。
大物にも負けないハイパワーロッド。

種別#300 元径(mm)14.6 継数(本)3 仕舞(cm)106 錘負荷(号)0〜8 先径(mm)0.7 標準全長(m)303 標準自重(g)157 適合ハリス(号)Max6 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする