製品本体画像
日本イトミック
日本イトミックの 給湯機器
日本イトミックの 電気給湯機
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スカイツリー(R)フローモデル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65308865
品番
EIXM225A0-MK
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途
手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。
仕様
毎分使用流量(分):0.8〜1.2リットル、自動水栓タイプ:スカイツリー(R)フローモデル、電源仕様(V):単相200
セット内容
自動水栓付
設定温度(℃)
20〜45
消費電力(kW)
2.5
色(本体)
ホワイト
給水・給湯接続
G1/2 オネジ
注意
※事前にお渡しする資料にて必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。
※使用水圧0.15〜0.75MPaの範囲内でご使用ください。
※ご購入後の自動水栓タイプ変更は出来ません。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません