※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308926 品番MDWBG40-75
参考基準価格(税別)¥38,120 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様オートスイッチ:なし ストローク(mm)75 取付支持形式ヘッド側フランジ形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし 追記号ジャバラなし、エアクッション オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする