Apple Pencil 第2世代 第1世代 USB-C 用 ペン先 3個入 太さ約1mm 極細 樹脂製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65309294 品番PWTIPAPS01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

適度な硬さがあり、Apple Pencilの使い心地に近い交換用ペン先です。程よい摩擦感のある描き味で、漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいスリムタイプのペン先。Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。

用途
適度な硬さがあり、Apple Pencilの使い心地に近い交換用ペン先です。
程よい摩擦感のある描き心地で、漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいスリムタイプのペン先です。
樹脂製のペン先は約1mmと細く、接地点が見やすい形状です。
Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。
※本製品はApple Pencil専用です。
3個入りです。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
セット内容交換ペン先:3個、取扱説明書 材質ポリアセタール、銅 対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C) ペン先径(Φmm)約1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする