市場
市場の 収納家具
市場の 本棚・ラック
ランドセルラック ワイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65310308
品番
KDR-2436NA/
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワイドタイプでしっかり収納できるランドセルラック。ピアニカなど長尺物も収納可能。便利なサイドフック付き。
用途
ランドセルラック
材質
本体:プリント紙化粧繊維板 フック:天然木
質量(kg)
17
耐荷重(kg)
各棚5・可動棚4・フック1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×350×660
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420