BL1601JP ミックス&ドリンク ネオ ホワイト T-fal(ティファール) 65311270

BL1601JP ミックス&ドリンク ネオ ホワイト T-fal(ティファール) 65311270
BL1601JP ミックス&ドリンク ネオ ホワイト T-fal(ティファール) 65311270
BL1601JP ミックス&ドリンク ネオ ホワイト T-fal(ティファール) 65311270

ミックス&ドリンク ネオ ホワイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1台注文コード65311270品番BL1601JP
参考基準価格(税別)¥7,909販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンパクトなのにパワフルなパーソナルサイズブレンダー。
置き場所に困らないスリムさと、氷や硬い食材も砕くパワフルさを両立。
・軽くて使いやすい700mlのプラスチック容器。
・蓋を取らずに材料を追加できるキャップ。
・安心の2段階ロックシステム。
・2段階(高速・低速)運転モード。

ホワイト容量(mL)700質量(g)約1211電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.35定格消費電力(W)300定格時間(分)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)116×116×329
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする