BL150DJP ミックスアンドムーブ T-fal(ティファール) 65311279

BL150DJP ミックスアンドムーブ T-fal(ティファール) 65311279
BL150DJP ミックスアンドムーブ T-fal(ティファール) 65311279
BL150DJP ミックスアンドムーブ T-fal(ティファール) 65311279

ミックスアンドムーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード65311279品番BL150DJP
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

持ち運びに便利なタンブラーキャップ付きのパーソナルミキサー。
つくりたてのなめらかスムージーをそのまま持ち運べます。
300Wのハイパワーで硬い食材も手早くしっかりなめらか。
氷も砕けるステンレスブレード。
正しくセットされるまで作動しないスマートロック機能。

仕様定格時間 (秒):30ステンレス容量(mL)400質量(g)約1056電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)300寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×125×285
注意
※氷は家庭用冷蔵庫または製氷皿で作った約2cm角のものをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする