HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの マグカップ・グラス・コップ
耐熱ウイスキーグラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65311550
品番
HWG-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
ウイスキーの香りを愉しむグラスです。口径が35mmと狭く香りをにがしません。ウイスキー以外にリキュール用のグラスとしてもお使いいただけます。
熱湯・電子レンジ・食洗機対応。
材質
耐熱ガラス
質量(g)
約160
口径(Φmm)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×155
満水容量(mL)
120