HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの マグカップ・グラス・コップ
耐熱グラス 2個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
65311586
品番
SGS-1824
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ホットでもアイスでもシーンを選ばず、様々な用途に使えるシンプルな耐熱グラスの2個セットです。
熱湯・電子レンジ・食洗機対応。
材質
耐熱ガラス
質量(g)
約400
口径(Φmm)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×69×90
満水容量(mL)
140