FC21611-B/GS 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311605

 

FC21611-B/GS 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311605
FC21611-B/GS 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311605
FC21611-B/GS 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311605
FC21611-B/GS 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311605
FC21611-B/GS 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311605
FC21611-B/GS 撥水リバーシブルヒートブルゾン アイリスオーヤマ 65311605

撥水リバーシブルヒートブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズS
ブラック/グレー
内容量1着注文コード65311605品番FC21611-B/GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートブルゾンです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。防風仕様と水をはじく撥水加工が施されています。表面にファスナーポケットが3つ、裏面にファスナーポケットが1つ、ポケットが2つ付いています。リバーシブルデザインで、コーディネートを楽しめます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

ブラック/グレーサイズS定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする