曜日別特売
FC21614-BKM 袖取り外し2wayヒートジャケット アイリスオーヤマ 65311840

FC21614-BKM 袖取り外し2wayヒートジャケット アイリスオーヤマ 65311840
FC21614-BKM 袖取り外し2wayヒートジャケット アイリスオーヤマ 65311840

袖取り外し2wayヒートジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード65311840品番FC21614-BKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートジャケットです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。袖が取り外しできる2wayタイプのジャケットです。ベストと長袖どちらも楽しめる一着です。袖はファスナーで簡単に取り外しが可能です。ファスナーポケットが2つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

ブラックサイズM定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする