8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65312268 品番SPU3C08DOCSR300G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。
1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。
最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。
最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。

材質アルミニウム 寸法(mm)123 x 45.5 x 15 質量(g)95.8 出力2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet 入力USB-C (USB 3.2 Gen 1) 動作温度0℃ - 70℃ 動作湿度(%)< 85 (Non-Condensing) 保管温度(℃)-10- 70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする