曜日別特売
FC21701-OR ポケッタブルヒートネックウォーマー アイリスオーヤマ 65312287

 

FC21701-OR ポケッタブルヒートネックウォーマー アイリスオーヤマ 65312287
FC21701-OR ポケッタブルヒートネックウォーマー アイリスオーヤマ 65312287
FC21701-OR ポケッタブルヒートネックウォーマー アイリスオーヤマ 65312287
FC21701-OR ポケッタブルヒートネックウォーマー アイリスオーヤマ 65312287
FC21701-OR ポケッタブルヒートネックウォーマー アイリスオーヤマ 65312287

ポケッタブルヒートネックウォーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1着注文コード65312287品番FC21701-OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを使用したヒートネックウォーマーです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため使用感を損ないません。首元全体を覆える大判サイズです。折りたたんでコンパクトに収納できるポケッタブルタイプです。持ち運びもらくらく行えます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して洗濯可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。

オレンジ定格消費電力(W)10入力電圧(V)5入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする