外付けポータブルSSD(スティック型)MS60シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65312295 品番SP001TBUF3S60V1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,802
販売価格(税別)
20,729
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB 2.0の10倍の速さ、最大600MB/sの読み取り速度と最大500MB/s書き込み速度のスティック型SSD。次世代テクノロジーでデータ転送を最大限に向上し、平均以上の驚異的な速度と効率を実現。
効率的なファイル管理とAES 256ビット暗号化を実現するためのSP Widgetソフトウェアを無料でダウンロードでき、パスワードでファイルを保護します。

仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):500 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):600 MB/s 材質アルミニウム + ゴム 寸法(mm)71.3 x 21.3 x 10.4 ブルー 質量(g)13.8 インターフェースType-A USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換可能) 動作温度0℃ - 70℃ 保証期間5年限定保証 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする