曜日別特売
PT60112BEWD TAPKING USB AC12個口 USB2ポート Fargo 65312435

PT60112BEWD TAPKING USB AC12個口 USB2ポート Fargo 65312435
PT60112BEWD TAPKING USB AC12個口 USB2ポート Fargo 65312435
PT60112BEWD TAPKING USB AC12個口 USB2ポート Fargo 65312435

TAPKING USB AC12個口 USB2ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ベージュウッド
内容量1個注文コード65312435品番PT60112BEWD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,199
販売価格(税別)
5,635

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。
急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。
木目調のデザインでインテリアに馴染みます。

ベージュウッドスイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格容量15A・100~125V(1450Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(Type-A×2)合計3.4A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする