Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 2P電源タップ
両面挿し電源タップ AC12個口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65312478
品番
PT60612WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
最大12(90度回転時使用可能)
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
2
定格容量
15A・100〜125V(1500Wまで)
機能
耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガード
RoHS指令(10物質対応)
対応