曜日別特売
FC22110-BKXL ギアベスト アイリスオーヤマ 65312540

 

FC22110-BKXL ギアベスト アイリスオーヤマ 65312540
FC22110-BKXL ギアベスト アイリスオーヤマ 65312540
FC22110-BKXL ギアベスト アイリスオーヤマ 65312540
FC22110-BKXL ギアベスト アイリスオーヤマ 65312540

ギアベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
サイズXL
ブラック
内容量1着注文コード65312540品番FC22110-BKXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コーデュラ(R)(耐摩耗素材)を使用したタフウェアのギアベストです。肩部分が補強されているため、摩擦や引き裂きや擦り切れにとても強く、現場作業にも適しています。肩部分の裏地には通気性のよいメッシュ生地を使用し、夏場でも蒸れにくい構造です。撥水加工を施しています。合計8つの多機能ポケットで様々なものを収納できます。スマホ入れ付きです。釣りやアウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体:ナイロン100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、メッシュ部分:ポリエステル100%ブラックサイズXL質量(g)(約)204寸法(約)着丈 68.5cm/肩巾 45.5cm/身巾 59.5cmグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする