東芝(TOSHIBA) 3.5インチ デスクトップPC内蔵型HDD DT02シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65312575 品番 DT02ABA200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

東芝製DT02シリーズはディスク回転数5400rpmの3.5インチHDDで、デスクトップPC用途の製品です。その他オールインワンシステム、外付け記憶装置など容量、低消費電力性能、信頼性が求められるアプリケーションに適しています。

仕様フォーマット:512e、最大転送速度(MiB/s):176.4 サイズ3.5インチ 質量(g)440 消費電力(W)アクティブアイドル時:2.11 外形寸法(cm)14.7×10.2×2.7 インターフェースSATA 6 Gbit/s キャッシュメモリ(MB)128 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間購入日より1年間 容量(TB)2
注意
※読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
※MTTF(平均故障時間)は100万時間です。電源オンが年間2400時間(平均HDA表面温度:40度以下、ワークロード年間55TB)を前提としています。HDA表面温度が40度を超える場合、製品の信頼性が低下し保証期間が短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする