SA-053 ライディングレッグバッグ1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65312977 品番 09-053
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

SA-053 Riding Leg Bag 1
サイズ(mm) : W270×H280×D120
最大ウエストサイズ : 118cm
太ももの最大サイズ : 78cm
素材 : 600Dポリエステル・合成皮革

用途・夜間被視認性を高めるリフレクター装備 リフレクティブオリーブオレンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×280×120/フリー
注意
※ご購入前にご確認ください
※掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする