曜日別特売
FC22100-CHM 撥水イージーパンツ アイリスオーヤマ 65312996

FC22100-CHM 撥水イージーパンツ アイリスオーヤマ 65312996
FC22100-CHM 撥水イージーパンツ アイリスオーヤマ 65312996

撥水イージーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズM
チャコール
内容量1着注文コード65312996品番FC22100-CHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

水をはじく撥水加工が施されているイージーパンツです。通気性が良い裏メッシュ仕様なので、汗をかいても安心です。膝の曲げ伸ばしがしやすい膝立体カットを採用し、動きやすくアウトドアにおすすめです。防風仕様です。ウエストはゴム入りで、ベルトで調節可能です。ファスナーポケットが2つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体・メッシュ部分:ポリエステル100%チャコールサイズM質量(g)(約)270寸法(約)丈 98cm/股下 72cm/ウエスト 76cm/ヒップ 108cmグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする