曜日別特売
FC21403-WHM ストレッチフーディープルオーバー アイリスオーヤマ 65313346

 

FC21403-WHM ストレッチフーディープルオーバー アイリスオーヤマ 65313346
FC21403-WHM ストレッチフーディープルオーバー アイリスオーヤマ 65313346

ストレッチフーディープルオーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1着注文コード65313346品番FC21403-WHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストレッチ素材を採用した動きやすいストレッチフーディープルオーバーです。さらっとした肌触りのよい生地を使用しています。ファスナーポケットが2つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

材質ポリエステル92%、ポリウレタン8%ホワイトサイズM質量(g)(約)460サイズ(cm)(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:67/47/53/62グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする