曜日別特売
FC21405-BKL 撥水防風フード付きブルゾン アイリスオーヤマ 65313416

 

FC21405-BKL 撥水防風フード付きブルゾン アイリスオーヤマ 65313416
FC21405-BKL 撥水防風フード付きブルゾン アイリスオーヤマ 65313416
FC21405-BKL 撥水防風フード付きブルゾン アイリスオーヤマ 65313416
FC21405-BKL 撥水防風フード付きブルゾン アイリスオーヤマ 65313416

撥水防風フード付きブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード65313416品番FC21405-BKL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

撥水加工を施した撥水防風フード付きブルゾンです。フード付きで、水をはじく撥水加工なのでアウトドアでの着用もおすすめです。首元までしっかり留めることができるボタンが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

材質表地・裏地・ポケット布:ポリエステル100%ブラックサイズL質量(g)(約)527サイズ(cm)(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:75/49.5/61/63.8グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする