曜日別特売
FC21501-BKM あったか裏アルミボアパーカー アイリスオーヤマ 65313459

 

FC21501-BKM あったか裏アルミボアパーカー アイリスオーヤマ 65313459
FC21501-BKM あったか裏アルミボアパーカー アイリスオーヤマ 65313459

あったか裏アルミボアパーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード65313459品番FC21501-BKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

裏地にアルミ加工生地を使用したあったか裏アルミボアパーカーです。手触りのよいボア素材を使用しています。保温性が高く、あたたかさが続きます。ファスナーポケットが3つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(アルミコーティング)ブラックサイズM質量(g)(約)700サイズ(cm)71/47/57/50/23/61/24/11(着丈約/肩幅約/身幅約/裾巾約/天巾約/袖丈約/袖巾約/袖口巾)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする