曜日別特売
FC21502-LGRL あったかボアフリーストレーナー アイリスオーヤマ 65313547

 

FC21502-LGRL あったかボアフリーストレーナー アイリスオーヤマ 65313547
FC21502-LGRL あったかボアフリーストレーナー アイリスオーヤマ 65313547
FC21502-LGRL あったかボアフリーストレーナー アイリスオーヤマ 65313547

あったかボアフリーストレーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズL
ライトグレー
内容量1着注文コード65313547品番FC21502-LGRL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手触りのよいボアフリース生地を使用したトレーナーです。ゆったりとしたシルエットでルームウェアにもおすすめです。ファスナーポケットが胸元に1つ、ポケットが左右に付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

材質ポリエステル100%ライトグレーサイズL質量(g)(約)400サイズ(cm)67/48.5/60/54/22/60/26/12.25(着丈約/肩幅約/身幅約/裾巾約/天巾約/袖丈約/袖巾約/袖口巾)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする