コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの バイク用アンダー・インナー
コミネの トップス
IK-914 クールマックスR インストラクタージャージ(ライン付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65313589
品番
03-914
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
IK-914 CMAX Jersey
素材
CoolMax(R)
機能
・クールマックス:激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗/速乾素材。
・冷感
・速乾
色
ホワイト/ネイビー
サイズ
M
注意
※ご購入前にご確認ください
※掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。