曜日別特売
FC21503-LGRM あったかボアフリースパーカー アイリスオーヤマ 65313608

 

FC21503-LGRM あったかボアフリースパーカー アイリスオーヤマ 65313608
FC21503-LGRM あったかボアフリースパーカー アイリスオーヤマ 65313608
FC21503-LGRM あったかボアフリースパーカー アイリスオーヤマ 65313608
FC21503-LGRM あったかボアフリースパーカー アイリスオーヤマ 65313608

あったかボアフリースパーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズM
ライトグレー
内容量1着注文コード65313608品番FC21503-LGRM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

手触りのよいボアフリース生地を使用したパーカーです。ゆったりとしたシルエットでルームウェアにもおすすめです。ファスナーポケットが胸元に1つ、ポケットが左右に付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

材質ポリエステル100%ライトグレーサイズM質量(g)(約)500サイズ(cm)75/47/57/51/23/59/25/10(着丈約/肩幅約/身幅約/裾巾約/天巾約/袖丈約/袖巾約/袖口巾)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする