曜日別特売
FC22400-BKL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313757

 

FC22400-BKL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313757
FC22400-BKL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313757
FC22400-BKL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313757
FC22400-BKL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313757
FC22400-BKL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313757

ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズL
ブラック/カーキ
内容量1着注文コード65313757品番FC22400-BKL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軽量であたたかい保温ジャケットです。裏地が全面フリース素材で肌触りがよく、温かみのある生地です。ストレッチの効いた生地で動きやすく、寒い日の作業などにおすすめです。ファスナーポケットが胸元に1つ、ポケットが左右に付いています。フロントはダブルファスナーで、可動域が調整でき、体をひねりやすくなります。ユニセックスで着用可能なデザインを採用しています。

材質ポリエステル100%ブラック/カーキサイズL質量(g)(約)514サイズ(cm)72/48.5/59/62.3(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする