曜日別特売
FC22400-KHXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313809

 

FC22400-KHXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313809
FC22400-KHXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313809
FC22400-KHXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313809
FC22400-KHXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313809

ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズXL
カーキ/オレンジ
内容量1着注文コード65313809品番FC22400-KHXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軽量であたたかい保温ジャケットです。裏地が全面フリース素材で肌触りがよく、温かみのある生地です。ストレッチの効いた生地で動きやすく、寒い日の作業などにおすすめです。ファスナーポケットが胸元に1つ、ポケットが左右に付いています。フロントはダブルファスナーで、可動域が調整でき、体をひねりやすくなります。ユニセックスで着用可能なデザインを採用しています。

材質ポリエステル100%カーキ/オレンジサイズXL質量(g)(約)532サイズ(cm)72.3/50/62.5/63.5(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする