曜日別特売
FC22500-BKM 中綿圧着保温ジャケット アイリスオーヤマ 65314055

FC22500-BKM 中綿圧着保温ジャケット アイリスオーヤマ 65314055
FC22500-BKM 中綿圧着保温ジャケット アイリスオーヤマ 65314055

中綿圧着保温ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード65314055品番FC22500-BKM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スタイリッシュなデザインのジャケットです。シャツジャケットタイプです。中綿の飛び出しを防ぐ縫い目のない縫製(熱圧着)を使用しています。裏地をアルミ仕様にすることで温かさをキープします。ポケットは胸元と腹部、内ポケットの計5か所です。胸ポケットのみファスナー付きです。アウトドアはもちろん、タウンユースにもおすすめです。ユニセックスで着用可能なデザインを採用しています。

材質ポリエステル100%ブラックサイズM質量(g)(約)611サイズ(cm)44/54/66/73.5(肩幅約/身幅約/袖丈約/着丈)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする