曜日別特売
FC22501-YEM ボアフリース保温裏アルミジャケット アイリスオーヤマ 65314229

ボアフリース保温裏アルミジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズM
イエロー
内容量1着注文コード65314229品番FC22501-YEM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ボアフリース生地のジャケットです。スポーティーな3D切り替えですっきりとしたシルエットです。裏地をアルミ仕様にすることで温かさをキープします。温かさとファッション性を兼ね備えたサムホール袖で、手の甲まで温められます。ポケットは胸元と腹部の3か所で、ファスナーポケットは胸元1か所のみです。ユニセックスで着用可能なデザインを採用しています。

材質ポリエステル100%イエローサイズM質量(g)(約)863サイズ(cm)48/56/61/74(肩幅約/身幅約/袖丈約/着丈)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする