曜日別特売
モノタロウ

防寒ブルゾン ボア付き

防寒ブルゾン ボア付き - モノタロウ防寒ブルゾン ボア付き - モノタロウ防寒ブルゾン ボア付き - モノタロウ防寒ブルゾン ボア付き - モノタロウ防寒ブルゾン ボア付き - モノタロウ防寒ブルゾン ボア付き - モノタロウ防寒ブルゾン ボア付き - モノタロウ防寒ブルゾン ボア付き - モノタロウ

●身頃の内側にボア使い、袖部分に中綿を使った防寒タイプの防寒ブルゾンです。
●首回りには着脱可能なボア襟が付いています。
●手首部と腰回りには伸縮性に富んだゴムを使用。また手首は締め付け可能な面ファスナーを取り付けています。
●両脇ポケットはデザイン性を重視し、中身の収納物がでにくい逆玉ポケットを採用。
●胸ポケット付き、簡単に開け閉めできるファスナー付。
●左袖上部にファスナー付ポケット搭載。
●内側にポケット付き、収納便利。

用途
防寒ブルゾン、寒さ対策に最適
混率(%)
(表地)ポリエステル100 (中綿)ポリエステル100 (裏地)ポリエステル100(リブ)ポリエステル95、ポリウレタン5
内容量
1着
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品は洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の特性上汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。
※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
※濡れたまま放置しないでください。
※家庭洗濯での乾燥機使用は避けてください。
※素材の特性上、着用中に他の物に毛羽が付着することがあります。付着した毛羽はセロテープなどで取り除いて下さい。
※過度な引っ張りを受けると縫い目が開くことがありますので、取扱いには注意して下さい。
※この製品は、光により変色する可能性があるため、太陽光や蛍光灯などが長時間当たる所で保管しないで下さい
※ファーは取り外して洗ってください。
※ファスナーは閉じて洗ってください。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795250962000ネイビーM1226675
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り228点です
795251052000ネイビーL1266878
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り717点です
795251212000ネイビーLL1307080
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り712点です
795251302000ネイビー3L1347283
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り312点です
795251392000ネイビー4L1407483
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り110点です
795251482000ネイビー5L1467484
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り83点です
795251572000ブラックM1226675
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り64点です
795251662000ブラックL1266878
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り419点です
795251752000ブラックLL1307080
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り226点です
795251912000ブラック3L1347283
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り115点です
795252002000ブラック4L1407483
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り44点です
795252092000ブラック5L1467484
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り40点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする