ツールセット ツールチェック モジュラー 1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65315121 品番049000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。
Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。
極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。
最大85種類のツールの組み合わせが可能です。
Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。
電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。

セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm 差込角(mm)6.35 セット商品数21 ケース色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする