電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65315166 品番049065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

自動車メンテナンス用ツールセットです。
極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。
Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。
緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。
ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。
870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。
Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。

セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm 差込角(mm)6.35 セット商品数38 ケース色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする