神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
掛ける神棚 三社
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65315358
品番
4993896903974
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
前面アクリルで汚れを防ぐ。お神札3枚収納&恵比寿大黒の紙貼りにも。
用途
壁への取り付けピン付き。前面にアクリルがついているためお神札の汚れを防ぎ、お神札3枚用で幅があるため余裕を持ったお祀りができます。大黒様の紙貼り用としてもお使いいただけます。
材質
桧、ベニヤ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
神棚:24×3×33
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×き6.5×38