屋根違い三社 木曽桧 極上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65315437 品番4993896900072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

木曽桧製、鰹木や千木など他とは違う1ランク上の高級神棚

用途最大の特徴は、三重県・伊勢神宮を模した千木と金属金具のはめ込まれ、立体感ある鰹木です。扉金具は真鍮製です。神棚の裏板にも無垢の桧材を使用しています。 材質木曽桧 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【神棚】中央内寸:32×14×7 /左右内寸:26×11×7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×き27×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする