板葺き一社 神棚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65315446 品番4993896102544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高級な木曽桧一社と神具のセット 前面開閉でお神札の出し入れも簡単

用途
裏板以外の全てを最高級桧の木曽桧で製作しております。 屋根に大きな特徴があり、中世以降の神社仏閣などで用いられた板葺き屋根となっております。 神棚左右には極太の丸柱が設置されております。(少し斜めに設置しております。)
扉の金具には真鍮製の金具を使用しており自然な輝きを放ちます。 御神札は正面の扉を開けてお納めします。御神札だけではなく、神社様でお受けになった御霊などもお納めできる寸法となっております。
材質木曽桧、陶器他 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.3×き17×41.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】中央:12.7×8.6×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする