神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
屋根違い三社 本金具 小 神棚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65315471
品番
4993896903486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
純国産、真鍮金具をあしらった高級感のある神棚セット 小サイズ
用途
純国産の三社神棚(小)に真鍮の金具を取り付けた特別仕様です。神棚に合うサイズの神具がセットになっており、届いてすぐにお祀りできます。お神札は本体の下から納める下スライドタイプ。神棚板は中サイズ以上のものがおすすめ。
材質
桧、陶器他
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×22×40(神棚本体外寸)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【神棚】中央:11×7 ×30/左右:10×7×25