RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65316590 品番 1275854
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RK-5393 Breathter Rainwear FIATO
透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。
生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出。
多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。携帯に便利なポーチ付属。
※透湿機能はジャケットのみ。フード収納可。
・Breathable rain suit, made with PVC free durable polyester
素材 : (ブラック、ブラックレッド)ポリエステル(イエロー、ネイビー、オリーブ、ブルーカモ)ポリエステル・ナイロン

用途
・透湿防水素材を使用(透湿機能はジャケットのみ)
・エアベンチレーション機能
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・コミネオリジナルの透湿防水素材「ブレスター」耐水圧20000A以上・透湿性8500g/m2・24h
・上下セット
KOMINEブラック サイズM
注意
※ご購入前にご確認ください
※掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする