ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65316800 品番5070
参考基準価格(税別)¥28,290 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。
狭い領域でのカットが可能です。
ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。
デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。
バリのない非常に平らなカットです。
高品質の米国炭素鋼製です。
ステンレス鋼の板ばねです。
ESDセーフクッショングリップです。
高周波焼入れされた刃先です。

用途軟銅線等の切断に。 仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20 トラスコ品番271-1254 材質カーボンスチール 全長(mm)129 先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュ ヘッド形状スタンダード 切断能力(mm)軟銅線0.1〜0.8 硬度HRC62-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする