ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65316827 品番5611
参考基準価格(税別)¥29,960 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。
狭い領域でのカットが可能です。
ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。
デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。
バリのない非常に平らなカットです。
高品質の米国炭素鋼製です。
ステンレス鋼の板ばねです。
ESDセーフクッショングリップです。
高周波焼入れされた刃先です。

用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):2024/12/26 トラスコ品番271-1270 材質カーボンスチール 全長(mm)140 先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ 切断能力(mm)軟銅線0.4〜2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリップタイプミディアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする