ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65316845 品番5212T
参考基準価格(税別)¥33,920 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。
高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。
ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。
クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。

用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):32-24 トラスコ品番412-9492 材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール 全長(mm)117 先端形状テーパーヘッド、フラッシュ 仕上金ネジで研磨 切断能力(mm)軟銅線0.2〜0.51 硬度HRC79-81 グリップタイプスタンダード(ショート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする