ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65316854 品番5312W
参考基準価格(税別)¥34,130 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。
Wカッターは、極細のワイヤーや狭い領域での切断に最適です。

用途軟銅線等の切断に。 仕様切断能力(AWG):39〜30 トラスコ品番412-9493 材質タングステン合金 全長(mm)115 先端形状ミニオーバルヘッド、フラッシュ 仕上金ネジで研磨 切断能力(mm)軟銅線0.08〜0.25 硬度HRC66-68 グリップタイプスタンダード(ショート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする