画像準備中

シーリングマスキングテープ(ガラス用) No.2541(PK単位)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード65316871 品番2541H-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

巻き戻しが軽く作業性が上がります。
まっすぐ貼れて折り返し性も良好です。
結露面にも良くつきます。
スクラップ、プレゼントのラッピングなど、日曜大工から家庭の「貼る」「留める」「束ねる」など様々な使用シーンや用途に使えて便利です。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
結露面にもよくつくため、ガラス、サッシ及び台所・浴室まわりのシーリング時に活用できます。

用途
ガラス用
ガラス、サッシおよび台所・浴室まわりのシーリング時のマスキング用など。
仕様テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:可 トラスコ品番444-4400 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)21 厚さ(mm)0.096 ブルー 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.12 紙管径(inch)3(75mm) 引張強度(N/10mm)33.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする