ニチバン
ニチバンの 布テープ
布粘着テープNO.121N(中軽量物封かん用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65316880
品番
121N-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
巻き戻しも軽く、しなやかで手切れも良く、作業性に優れています。
用途
封緘作業に。
荷造り包装に。
ゴミ袋の封止めに。
仕様
筆記可否:可
トラスコ品番
693-0863
材質
基材:ポリエチレンをラミネートしたスフ+PET、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.23
色
黄土
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3.75
引張強度(N/10mm)
49.8